※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARS リング付六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本組) 注文コード 10386451 品番 ARS0810
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 用途穴付ボルト等の締付け取外しに トラスコ品番816-4996 セット内容8本組(2、2.5、3、4、5、6、8、10) 材質/仕上黒染め(6mm以下のサイズ)、カチオン電着塗装(8mm以上のサイズ) 質量(g)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする