旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ折りたたみ式
ANS ナイフレンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本組)
注文コード
10386494
品番
ANS0710
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
431-0179
セット内容
7本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6)
材質/仕上
黒染め
質量(g)
145