旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ折りたたみ式
ANS ナイフレンチ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本組)
注文コード
10386503
品番
ANS0730
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角レンチ セット インチ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥
679
¥
747
税込
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
トラスコ品番
816-4964
セット内容
7本組インチサイズ(1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32)
材質/仕上
黒染め
質量(g)
135