※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
標準モータープーリ 1.5KW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
プーリ幅(mm)
450
380
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10386547
品番
KMP-A153-4C-265-450-43AAA
参考基準価格(税別)
¥174,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
トラスコ品番
543-1140
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
質量(kg)
62.7
出力(kW)
1.5
プーリ径(mm)
265
プーリ幅(mm)
450
速度(m/min)(50Hz)
44.8
速度(m/min)(60Hz)
53.9
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません