- スーパーカット 兼重 10386957

スーパーカット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10386957 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノコ目付なので切断物を逃さず確実に切れます。
スプリング座金で擦り合わせがピッタリ。調整も可能です。
分解が可能なのでサビ落とし等メンテナンスが簡単です。

材質
刃:刃物用炭素鋼、焼入硬度HRC55度
柄:アルファゾルコーティング
全長(mm)220 用途金網・軟鋼板・ゴム板・縄・プラスチック板・ビニールホースに 仕様ノコ目付 刃長(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940056
2020-08-06
用途:
会社や自宅で使用
株式会社吉田商会 様 (卸売・小売業)

以前、TOPのブランドで販売されていたものと同じ商品だと思います。
針金位の細めの金物も切断出来て丈夫です。探していたはさみなので見つかって売れ沙良いです。大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする