ラジオペンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10387203 品番RP-125
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。

全長(mm)140 先端先細 呼び寸法(mm)125 バネ無し 用途電子機器の組立・修理に。 質量(g)100 切断能力(Φmm) 鉄線1.0 柄幅(mm)51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10387203
2022-02-01
用途:
機械のメンテナンス
新潟機器株式会社 様 (建設業・工事業)

サイズがちょうどよく使いやすいです。
これで耐久性もよければコスパは良いと思います。

対象商品:
10387212
2018-02-07
用途:
予想よりサイズが小さかったけど
TwinEight88 様

物のサイズが予想よりも小さかったのが誤算でしたが使用するには
全く問題無く使えています。

対象商品:
10387212
2017-01-18
用途:
機械メンテの時
製造業

可もなく不可もなく普通に使えるのでよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする