RP-150 ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ) 先細 10387212

ラジオペンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10387212 品番RP-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。

全長(mm)161 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し 用途電子機器の組立・修理に。 質量(g)120 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 柄幅(mm)52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10387212 RP-150 14782365 OMRPJ-150 ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 1丁 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10387203
2022-02-01
用途:
機械のメンテナンス
新潟機器株式会社 様 (建設業・工事業)

サイズがちょうどよく使いやすいです。
これで耐久性もよければコスパは良いと思います。

対象商品:
10387212
2018-02-07
用途:
予想よりサイズが小さかったけど
TwinEight88 様

物のサイズが予想よりも小さかったのが誤算でしたが使用するには
全く問題無く使えています。

対象商品:
10387212
2017-01-18
用途:
機械メンテの時
製造業

可もなく不可もなく普通に使えるのでよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする