TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
ステンラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10387535
品番
SR-150DG
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特に電子機器の組立・修理に適しています。
全長(mm)
174
先端
先細
呼び寸法(mm)
150
バネ
無し
トラスコ品番
853-5040
質量(g)
120
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
柄幅(mm)
58
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.0