シノーA型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10387623 品番 #104
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ(mm)16 全長(mm)300 質量(g)430 材質(本体)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10387614
2023-04-01
用途:
番線を縛る時
建設業・工事業

長さ、太さ、曲がりの角度等、とても使い易いです。
番線がしっかり縛れるのでお勧めです。

対象商品:
10387614
2019-09-03
用途:
砂利石の中のヨモギや、チガヤなどの草の根を掘り出すのに使っている
その他業種

直径が13mmであまり重くなく、石の間に入りやすいので使いやすいが、やりすぎると、手に水膨れができる。

1人が参考にしています
対象商品:
10387614
2018-01-15
用途:
パイプ留め
有限会社エムエムアミ 様

しっかりした作りで、使用感も問題ありません。
この価格なら満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハッカーの特長と締め付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/
2023-01-13

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする