杉野工業
杉野工業の 腰袋/工具差し/携帯ケース
杉野工業の 工具差し
杉野工業の カラビナフック 工具差し
カラビナ工具差
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10387894
品番
#2014
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
65
内寸(mm)
(カラビナ)90×40
質量(g)
230
線径(Φmm)
(カラビナ)10
タイプ
B型
材質
スチール製
適合ベルト幅(mm)
〜60