#1116 丸鋸定規 杉野工業 10388217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸鋸定規

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 目盛(mm)600 サイズST羽付600 注文コード10388217 品番#1116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,610
この商品は目盛・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 全長(mm)700 サイズST羽付600 質量(g)290 目盛(mm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10388253
2021-12-03
用途:
長く木を丸鋸で切断
電気・ガス・熱供給・水道業

丸鋸はガイドないと、速いだけに手より失敗します。
長い直はこれです。

対象商品:
10388201
2020-09-30
用途:
日曜大工

ほとんどの丸ノコに取り付けられるとは思いますが、スケール部の幅が12mmであることの説明があれば尚良いと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
10388253
2016-05-03
用途:
合板の切断

安定していて、とても使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10388183
2015-07-04
用途:
定尺切断

価格の割にしっかりしており長持ちすると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする