曜日別特売
45 替刃式鉋 河怡 10388804

替刃式鉋

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)35
内容量1個注文コード10388804品番45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。

付属品替刃3枚サイズ(mm)45(寸二)刃幅(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10388795
2020-10-13
用途: 木材の寸法調整・表面仕上げ

より安価な替刃式鉋もありますが、それらと比べると台の材質が良いです。
替刃も十分に安価で、替刃式の元祖だけあって入手性が良い点も安心感があります。
また、メーカさんで試し使いした際の削り屑が同梱されており、購入した鉋の下限が分かりやすいのも親切と感じます。
それでも「やや満足」評価なのは、
・直ぐ使いとはいうものの、やはり台の調整は必要
(使用者の好みもあるとは思いますが…届いた品はコッパ返しがざらついていて削り屑が詰まりやすく、台の偏りも気になったため、表馴染みを調整し・コッパ返しを0.5㎜ほど削って肌を整えるとともに刃口を広げ・台の下端調整を行いました)
・裏金と鉋身はグラつきこそ無いものの、耳をかなり曲げて調整されている(接触面積が小さく、裏金がずれやすいです)
の2点が気になったためです。

1が参考にしています
対象商品 : 10388786
2019-08-14
用途: 厚労省主催の若年技能者育成支援等事業ものつくり体験授業で利用させて頂いています
建設業・工事業

手頃な大きさで学童にも使うことができて満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 10388795
2018-02-17
用途: 家具の仕上げ
医療・福祉・介護関連業

台の調整が今ひとつだった。切れは良いので少し調整してからなら十分に使える。

1が参考にしています
2017-04-27
用途: 鉋掛け
マイバチ工房 みずき

すぐ使いとの事で購入しましたが随分偏っており、調整が必要でした。
替え刃一枚200円と少々、研ぎにかける時間を考えるとコスパは良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10388804
2017-07-30
用途: 木の表面削り
武蔵野大学中学校高等学校

軽くて使い易いと思う。替え刃式なので刃がかけるのを心配しなくていい。

1が参考にしています
対象商品 : 10388795
2018-02-17
用途: 鉋がけ
医療・福祉・介護関連業

すぐ使えるとのことだが、台の調整が必要だった。切れは良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10388786
2016-10-25
用途: 機械のメンテナンス

正確に調整された台と鋭い刃がとても気持ち良いです

2が参考にしています
対象商品 : 10388804
2016-06-14
用途: 木材の加工
その他業種

切れ味良く いい製品だと思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
替刃がワンタッチ式なのかねじ止め式なのかを知りたい。
回答:
替刃は、普通に挿入するタイプで、ネジ締めタイプではありません。
2が参考にしています
2011-09-27

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする