※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 爪付ジャッキ
OJ パワージャッキEC形Sタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10389435
品番
EC30S6
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(kg)
12
付属品
B-6JG
トラスコ品番
851-9871
ストローク(mm)
60
寸法H(mm)
193
所要油量(mL)
287
推力(kN)
300(30)