※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 爪付ジャッキ
OJ 爪付ジャーナルジャッキ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10389487
品番
NJ-0615
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
爪荷重(t)
6
揚程(mm)
150
爪幅(mm)
70
爪長さ(mm)
45
質量(kg)
23
用途
機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用
付属品
ハンドル棒
トラスコ品番
851-9952
高さ(mm)
【爪まで】30
最低高さ(mm)
310
爪奥行(mm)
45
爪部揚力(kN)
60
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません