※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OJ 爪付ジャーナルジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10389496 品番 NJ-1513
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。

爪荷重(t)15 揚程(mm)125 爪幅(mm)80 爪長さ(mm)50 質量(kg)38 用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用 付属品ハンドル棒 トラスコ品番851-9954 高さ(mm)【爪まで】45 最低高さ(mm)297 爪奥行(mm)50 爪部揚力(kN)150
注意
※ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする