※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイタル工業
バイタル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
バイタル工業の トロリー・吊り金具
Vハンガー(三脚用ヘッド)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10389794
品番
VK10
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
定格荷重(t)
1.0
材質
本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
用途
チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用
トラスコ品番
851-5927
質量(kg)
5
適用支柱径(mm)
48.6
適合支柱
鉄パイプ
注意
※固い地面上で使用するときは、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。
※段差のある場所では使用しないでください。
※脚を6M以上の長さで使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません