※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイタル工業
バイタル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
バイタル工業の トロリー・吊り金具
Vハンガー(三脚用ヘッド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10389803
品番
VK20
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
定格荷重(t)
2.0
材質
本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
用途
チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用
トラスコ品番
851-5928
質量(kg)
9
適用支柱径(mm)
70〜90
適合支柱
丸木、鉄パイプ
注意
※固い地面上で使用するときは、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。
※段差のある場所では使用しないでください。
※脚を6M以上の長さで使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません