※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーントロリー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10389934 品番 AP-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

適応レール巾は9種類です。
現場での取り付け作業がとても簡単です。
密閉型高級ベアリングを使用しています。
I型、H型レールどちらにも対応可能です。
レール面も少々の凹凸があっても走行できます。

材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C 質量(kg)44 定格荷重(t)5.0 最小回転半径(mm)2600 適合レール幅(mm)横行:125〜175 適合レールI型、H型 タイプ手押横行式 トラスコ品番851-5908 使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃〜+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
定格以上の荷重を吊らないでください。
荷物の真下に絶対に入らないでください。
横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
コマがレールから外れたままで使用しないでください。
レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10389907
2020-08-24
用途:
1鋼材・機械等の移動や積み下ろし
有限会社テイク・コーポレーション 様 (建設業・工事業)

お陰様で思った通りのもの、設置できました。ありがとうございました。

寸法形状の図面が小さくわかりにくいので、明確なものがあれば助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする