エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の ポケットレベル・カードレベル
ハンディレベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
精度(mm/m)
±1.5=±0.0859°以内
色
ブラック
トラスコ品番
410-4676
注文コード
10390493
品番
ED-10GHLMB
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
精度・色・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
チェーン付で、工具つり等に吊るせます。
仕様
アルミ合金押出材硬化処理
チェーン付ABS樹脂カバー
パイプ測定可能
磁石1個付
4本線アクリル気泡管
サイズ(mm)
100
精度(mm/m)
±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
用途
多用途用
トラスコ品番
410-4676
色
ブラック
質量(g)
92
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×46.5×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。