エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
ディレクターレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10390536
品番
ED-20GDLMB
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
仕様
アルミ合金押出材硬化処理
ABS樹脂カバー
パイプ測定可能
磁石1個付
4本線アクリル気泡管
呼び寸法(mm)
200
精度(mm/m)
±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
用途
多用途用
トラスコ品番
410-4994
色
ブラック
質量(g)
148
サイズ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。