ビジネスカセッター用 横仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10390957 品番 A3-002S
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
A3-002引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。

適合A3-002用 トラスコ品番868-4270 材質ポリスチレン(PS)樹脂 幅(mm)332 厚さ(mm)3 トウメイ 高さ(mm)120 質量(g)120 アズワン品番3-274-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする