サカセ化学工業
サカセ化学工業の コンテナー
サカセ化学工業の コンテナ用オプション
サカセ化学工業の 仕切板
ビジネスカセッター A4-241用 横仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10391036
品番
A4-241S
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A4-241引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で16等分割まで可能です。
トラスコ品番
868-4277
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
231
厚さ(mm)
2
色
トウメイ
高さ(mm)
80
質量(g)
45