サカセ化学工業
サカセ化学工業の コンテナー
サカセ化学工業の コンテナ用オプション
サカセ化学工業の 仕切板
ビジネスカセッター A4-242用 縦仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10391063
品番
A4-242L
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A4-242引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
トラスコ品番
868-4278
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
336
厚さ(mm)
2
色
トウメイ
高さ(mm)
45
質量(g)
33