ビジネスカセッター用 横仕切板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10391142 品番 B4-222S
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
B4-222引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。

適合B4-222用 トラスコ品番868-4287 材質ポリスチレン(PS)樹脂 幅(mm)290 厚さ(mm)3 トウメイ 高さ(mm)45 質量(g)40 アズワン品番3-272-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする