サカセ化学工業
サカセ化学工業の コンテナー
サカセ化学工業の コンテナ用オプション
サカセ化学工業の 仕切板
ビジネスカセッター B5-241用 縦仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10391203
品番
B5-241L
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
B5-241引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
長さ(mm)
285
高さ(mm)
70
厚さ(mm)
2
色
クリア
トラスコ品番
868-4290
材質
ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)
285
質量(g)
36