※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
水本機械製作所の 洗浄周辺用品
水本機械製作所の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10391334
品番
WBK-2020
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
200
トラスコ品番
113-6164
幅(mm)
200
質量(g)
510
用途
洗浄カゴとして
ピッチ(mm)
5
奥行(mm)
200
金網線径(mm)
0.8
線径(mm)
0.8
ワイヤーピッチ(mm)
5