※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10391386 品番 WBM-1515
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

寸法(外径×高さ)(mm)Φ150X150 材質ステンレス(SUS304) 金網線径(mm)0.8 金網ピッチ(mm)6.3 用途洗浄カゴとして トラスコ品番113-6190 形状丸型 幅(mm)150 直径(Φmm)150 高さ(mm)150 質量(g)250 ピッチ(mm)6.3 線径(mm)0.8 ワイヤーピッチ(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする