※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
水本機械製作所の 洗浄周辺用品
水本機械製作所の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10391422
品番
WBM-4030
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ400X300
材質
ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)
0.8
金網ピッチ(mm)
6.3
用途
洗浄カゴとして
トラスコ品番
113-6169
形状
丸型
幅(mm)
400
質量(kg)
2
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
300
質量(g)
2000
ピッチ(mm)
6.3
線径(mm)
0.8
ワイヤーピッチ(mm)
5