※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロ用多用途ペール TB-7

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10391632 品番310279
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。

材質PP(ポリプロピレン) トラスコ品番824-8834 寸法(mm)幅320×奥行320×高さ380 質量(g)820 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10391632
2024-05-10
用途:
DIY
鏡神社 様

樹脂製20リットルのペール缶を探していたところこの商品があったので購入したがしっかりしており様々な使い方に利用できる。

対象商品:
10391632
2022-12-28
用途:
洗浄作業時

バケツ内に内容量(L)のメモリサインがあれば
洗剤の希釈時に便利だけど。

対象商品:
10391632
2022-12-23
用途:
底に80φの穴をあけその上に樹脂網と布製フィルターを入れて精密ろ過装置に活用
ICN株式会社 様 (その他業種)

耐薬品性もある樹脂で耐熱も程々あり強度的に水満杯でも壊れない耐久性あり
とても使いやすい物になっています。ICN叶ホ原

2020-02-06
用途:
魚の血抜き時
不動産業

採寸的にもブリやサワラの血抜きに最適なサイズです。あと子供とサビキに行くときにも使用します。 サイズと丈夫さは間違い無いと思います。

対象商品:
10391632
2017-11-01
用途:
エゴマの実の収穫
農・林・水産業

10s以上のものを入れても十分な強度がありそうです。別売のフタ開閉は少し硬いですが密閉性が高そうなのでよさそうです。また、価格も安く追加で注文したいと思います。

対象商品:
10391632
2023-10-10
用途:
生ゴミ処理
森田商会 様 (サービス業)

生ゴミにEMボカシと混ぜて発酵させてます。
今まで使っていた容器がボロボロになって交換しました。

対象商品:
10391632
2017-07-20
用途:
陶芸用釉薬の保存と攪拌用

頻繁に攪拌作業が必要なため、電動の撹拌機を使用しているのだが
摩耗による損傷が少なくなることを期待している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする