テーパー ハンドタイプペール缶

(4件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10391675 品番 86560-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
容量(L)18 材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg)2 高さ(mm)331 内径(Φmm)286 積載荷重(kg)約200 トラスコ品番100-9395 セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
注意
※固体用容器です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10391666
2025-01-29
用途:
フライヤーの油排出用に使用
にくまる 様 (飲食業)

フライヤーの油排出用に16リットルペール缶がサイズピッタリでとてもいいです。

対象商品:
10391666
2022-10-27
用途:
油性液体を運搬する時
飲食業

中々丁度良いサイズのペール缶が見つからない中、
大きすぎず小さすぎず、求めていたサイズでした。
ホールドして漏れる心配もなく、運搬にも便利でした。
キレイな状態で届いたので次もこれにしようと思います。

対象商品:
10391702
2020-02-28
用途:
蛍光灯安定器の保管
建設業・工事業

排出機関の指定容器としてさだめられていた。今後また排出機会があれば使用したい。

5人が参考にしています
対象商品:
10391684
2020-03-27
用途:
産廃用
建設業・工事業

蓋がしっかり閉めれて便利です。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする