※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの ガラス・樹脂・金属容器
ダイケンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ダイケンの 密閉タンク
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10391946
品番
HT-W250VH
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)
233
容量(L)
210
用途
室内用の灯油タンク
トラスコ品番
123-0052
質量(kg)
47
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
流量(L/min)
【ストレーナー・バルブ】14
注意
※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません