※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの ガラス・樹脂・金属容器
ダイケンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ダイケンの 密閉タンク
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10391973
品番
HT-W195S
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)
198
内容積(L)
220
トラスコ品番
123-0054
質量(kg)
45
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
タイプ
3ウェイストレーナー付
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
板厚(mm)
【タンク】1.6
流量(L/min)
【ストレーナー・バルブ】2.8
取出口
R1/2
注意
※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。
※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません