Across the top ワンタッチベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10392234 品番 PS-102
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚

寸法(mm)48 ネイビー ウエスト(cm)70〜100 ベルト幅(mm)48 寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10392225
2024-04-16
用途:
作業時
不動産業

他社製に比べてバックルを外す時、食い込みが浅いせいですぐにリリース出来てしまうので重量のあるものは避けた方が良いと思います。

対象商品:
10392234
2021-08-04
用途:
工具吊りに

作業工具を吊るのに使用しています。幅広でしっかりしています。バックルもプラスチック製ですが、がっちりしているので耐久性に期待が持てます。電動工具を吊ってもめくれないのがいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする