曜日別特売
PS-108 Across the top ワンタッチベルト プロスター 10392261

PS-108 Across the top ワンタッチベルト プロスター 10392261
PS-108 Across the top ワンタッチベルト プロスター 10392261

Across the top ワンタッチベルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
パープル
内容量1個注文コード10392261品番PS-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚

寸法(mm)48パープルウエスト(cm)70~100ベルト幅(mm)48寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10392225
2024-04-16
用途: 作業時
不動産業

他社製に比べてバックルを外す時、食い込みが浅いせいですぐにリリース出来てしまうので重量のあるものは避けた方が良いと思います。

対象商品 : 10392234
2021-08-04
用途: 工具吊りに

作業工具を吊るのに使用しています。幅広でしっかりしています。バックルもプラスチック製ですが、がっちりしているので耐久性に期待が持てます。電動工具を吊ってもめくれないのがいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする