若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ALC用アンカー
ブロッカー(ALCブロック用アンカー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
10392961
品番
B-1545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
穿孔深さ(mm)
45
用途
ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用
付属品
専用打込棒
ドリル径(Φmm)
14.5
適合材
ALCブロック