※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエム
オーエムの キャスター
オーエムの プレート式キャスター
オーエムの プレート式 自在車キャスター
取り替えキャスター自在
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10393242
品番
DL-100J (100MM)
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小型キャスターとしては代表的で、運搬用台車などに数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
用途
運搬用に
トラスコ品番
134-3037
材質
キャスター:ゴム車輪、金具:三価ユニクロ仕上げ
質量(kg)
0.55
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません