※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエム
オーエムの キャスター
オーエムの プレート式キャスター
オーエムの プレート式 自在車キャスター
取り替えキャスター自在
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10393258
品番
DL-75J (75MM)
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
小型キャスターとしては代表的で、運搬用台車などに数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
用途
運搬用に
トラスコ品番
134-3081
材質
キャスター:ゴム車輪、金具:三価ユニクロ仕上げ
質量(kg)
0.45
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし