峰の嵐

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)690 注文コード10393993 品番A372-11
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

刃先はI・Qハード(刃先焼入れ)
表面はクロムコート(超硬コーティング)
サビに強く、ねばり・耐久力・切れ味は最高です。
厚手鋸柄を使用。

サイズ(mm)300 全長(mm)690 柄長さ(mm)330 質量(g)300 タイプ両刃鋸 ピッチ(mm)5.46 刃長(mm)300 適合材一般木材・各種銘木 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-03
用途:
現場作業に使用
nomawood工房 様 (製造業)

木工関係の仕事をしていて、同業者が使っているのを使わせてもらって切れ味に驚きました。値段が少し高いので迷っていましたが、買って大満足しています。切れ味の良さに仕事のスピードも上がりました。また購入予定です。

対象商品:
10393984
2017-09-18
用途:
材料の切断加工
教育・研究機関

とても切れ味が良く、大満足です。替え刃も買いたいと思っています。

対象商品:
10393993
2017-12-22
用途:
造作用
農・林・水産業

確認不足もっと目の細かい物がほしかった切れ味は良いが多少柄に緩みがあるように思える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする