※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬い鋸

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10394027 品番 391-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59〜61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。

寸法(mm)240 用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。 タイプ両刃鋸 適合材各種銘木・杉・桧など RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10394027
2021-05-28
用途:
木材の切断

よく切れます。鋸工房の硬い奴と間違えて替刃を購入したので、本体も試してみました。そんなに切れ味は変わらない印象です。

対象商品:
10394027
2019-02-05
用途:
草刈り作業の際、切った樹木の枝を短く切断する。
その他業種

切れ味は良い。使い方も気を付けて作業したが、
引いた時だけでなくおそらく押した際に歯が割れた。
初日に割れたので、がっかりした。
今後は24cmより短い21cm歯長を購入してみたい。

対象商品:
10394045
2018-09-26
用途:
趣味の木工作業
その他業種

欅をカットしました。とても満足できる切れ味ですた。

1人が参考にしています
対象商品:
10394045
2017-06-17
用途:
日本家屋の柱の継ぎ手を作る基礎練習
建設業・工事業

確かに切れ味は良い。今まで別のノコを使って切っていた時、堅い木だと感じていた。しかし、この硬い鋸を使ってみて、木が柔らかいのではないかと感じた。それほど良く切れると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
10394036
2020-02-15
用途:
木材の裁断
株式会社雅賀 様

木を切った時は切れ味に驚きましたが、使用初日、数本切った時点で刃が欠けてしまいました。
素人が扱う代物ではないという事なのでしょうか・・・残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
10394045
2016-04-18
用途:
彫刻材の切出し、荒型取り作業
建設業・工事業

これまで4本ほど種々使いましたが、切れ味はもちろん材木の直線切りの際、外側が曲がらず(腕もありますが)一番です。
出来れば専用サヤがあるとうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
10394045
2019-04-07
用途:
庭木の処理
卸売・小売業

硬い鋸とあったのでさぞかし丈夫であろうと購入したのですが、使った初日に一部が欠けてしまいました。直径10cmほどの木を切っていたのですが、歯が噛んだ時に3cmくらい欠けました。全然丈夫じゃないですね。これなら安物の方が長持ちするのではないでしょうか。本当に残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
10394027
2013-11-20
用途:
木工作業や伐採作業

とにかく使いやすく、切れ味が素晴らしい。今まで某ホームセンターの安価な鋸を使用していたが、こんなに違いを感じるとは思わなかった。長時間の作業にも向いていて、作業が楽しくなってしまう。思い切って買って良かったと感じています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする