KS ボンベ運搬車 1500L容器〜7000L容器一本用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10395428 品番KS-HANDTRUCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。

用途1500L容器〜7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7909 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)265 高さ(mm)1140 奥行(mm)450 全幅(mm)425 耐荷重(kg)80 適合容器1500L〜7000L容器 すくい板(mm)長さ200×幅215
注意
※適用容器以外には使用しないでください。
※容器はベルトで必ず固定してください。
※使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
※3000L容器は細径に限ります。
※北海道の一部地域では追加料金が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
北海道地方数量1につき ¥5,050 / 税込 ¥5,555
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする