KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10395437 品番KS-O
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。

用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7925 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)345 高さ(mm)1470 奥行(mm)500 全幅(mm)470 耐荷重(kg)80 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器直径230mm(7000L容器) すくい板(mm)長さ250×幅284
注意
※適用容器以外には使用しないでください。
※容器はチェーンで必ず固定してください。
※使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
※北海道の一部地域では追加料金が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
北海道地方数量1につき ¥8,850 / 税込 ¥9,735
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10395437
2021-04-14
用途:
酸素タンク保管・運搬用
卸売・小売業

価格の割に、丈夫で安心出来る商品でした。梱包が厳重で取るのに一苦労しましたが、その分傷ひとつなく着荷しました。

2人が参考にしています
対象商品:
10395437
2016-12-13
用途:
二酸化炭素ボンベ運搬
的場設備工業 様

タイヤの軸受けが、弱くてすでに破損しました。残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする