No.330 ステン皮スキY 富田刃物 10395962

ステン皮スキY

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)63 注文コード10395962 品番No.330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃幅など5種類から選べます 他の種類を見る

刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。

種別斜刃 全長(mm)220 刃幅(mm)63 材質(柄部)強化PP 材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°) 用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。 幅(mm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943601
2025-11-16
用途:
フロントガラスの付着物落とし(少しキズは付く)
建設業・工事業

重機フロントガラスに垂れた、アスファルトなど、固着した固形物をこそぎ落とすのに便利。
刃が鋭いので、鉄板の小さな凹凸ですぐ引っ掛かり、刃が潰れやすい。
普通のケレン棒として使うより、繊細な使用環境で使うのに向いている。

対象商品:
60943601
2019-07-21
用途:
テープ剥がし
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

メーカー品でしっかりしたつくりなので非常に使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
60943592
2017-11-27
用途:
空になった一斗缶の蓋のくり抜きに

問題なく使用できています。一般的な木の皮スキに比べ柄が長いので用途によって使い分けを行えると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする