エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
今までいろいろなブルポイントを使ったがこの商品が最高に良かった。長時間使用しても磨耗や変形が小さく良く刺さります。次回もリピ確定です。
機器メーカーの純正品と比べても遜色なく安価なため次回も購入します。
今まで普通の斫りノミを使っていましたが、すぐに先が丸くなって時間が掛って疲れが出ました。このブルポイントを使ってから先の丸まりが無くなり食い付きが良く能率が上がりました。一度使うとまた使いたくなります。
30Hのブルポイントが安価で購入でいないため、助かりました。
土間、側溝のコンクリート斫りに使用しましたが、特に指摘事項はなく満足しています。
長さが気に入りました。
まぁ、普通です。 今後の刃先の刃先の消耗具合が気になります。