10002 ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルポイント

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)450シャンク径(mm)六角軸17注文コード10396321品番10002
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。
エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。
磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。
先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼で行って下さい。

適合機種
【マキタ電動ハンマー】
8500N、8500NP、8500NTP、HM0801
HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタハンマードリル】
8038N、8700B、8700N、8800N
HR3511、HR3520、HR3811、HR3850
【日立電動ハンマー】
PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E
H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR
【日立ハンマードリル】
PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA、DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
シャンク径(mm)六角軸17全長(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10396303
2025-02-04
用途: 配管工事に伴うハツリ作業
中上鉄工所建設業・工事業

今までいろいろなブルポイントを使ったがこの商品が最高に良かった。長時間使用しても磨耗や変形が小さく良く刺さります。次回もリピ確定です。

対象商品 : 10396303
2024-12-23
用途: コンクリートハツリ作業
中上鉄工所建設業・工事業

機器メーカーの純正品と比べても遜色なく安価なため次回も購入します。

対象商品 : 10396303
2022-03-19
用途: コンクリート斫り作業

今まで普通の斫りノミを使っていましたが、すぐに先が丸くなって時間が掛って疲れが出ました。このブルポイントを使ってから先の丸まりが無くなり食い付きが良く能率が上がりました。一度使うとまた使いたくなります。

対象商品 : 18877802
2020-04-13
用途: コンクリートハツリ時
建設業・工事業

30Hのブルポイントが安価で購入でいないため、助かりました。

対象商品 : 10396312
2018-12-01
用途: 土間の斫り、側溝の斫り等
農・林・水産業

土間、側溝のコンクリート斫りに使用しましたが、特に指摘事項はなく満足しています。

対象商品 : 10396321
2014-01-11
用途: フェンス柱用穴あけ

長さが気に入りました。

対象商品 : 18877802
2022-10-26
用途: コンクリートの取壊し
建設業・工事業

まぁ、普通です。 今後の刃先の刃先の消耗具合が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする