ショットブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10396382 品番10021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。
壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。
先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。

適合機種
【マキタ電動ハンマー】
8500N、8500NP、8500NTP、HM0801
HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタハンマードリル】
8038N、8700B、8700N、8800N
HR3511、HR3520、HR3811、HR3850
【日立電動ハンマー】
PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E
H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR
【日立ハンマードリル】
PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA
DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
【リョービコンクリートハンマー】
CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425
CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A
【リョービハンマードリル】
ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A
ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
サイズ(mm)17H×240

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10396382 10021 10923455 10021 ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923455
2017-05-03
用途:
コンクリ斫り
建設業・工事業

マキタのパワーブルより安かったの買ったが耐久性が乏しい

1800円でパワーブルが売っていたので、これはもう買いません。

3人が参考にしています
対象商品:
10923455
2014-11-10
用途:
コンクリートはつり
ウインユモト 様 (建設業・工事業)

先端が丈夫で大変満足してます。

対象商品:
10923455
2013-02-04
用途:
コンクリート等はつり作業
建設業・工事業

前に購入したときより価格が上がっているんですね。
この価格ならほかで購入しますね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする