12003 アウル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396644 12003 アウル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396644

アウル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10396644 品番 12003
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。

用途
アイスピックに
千枚通しに
サイディング(金属製)、カラートタンのケガキ、穴あけ作業に
木ネジ、釘下の穴あけに
サイズ(mm)8×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10396644
2022-10-09
用途:
ブリキ缶への穴あけ時の位置決めに利用
その他業種

位置決めのため1mm缶に手によてポンチを撃ちましたが、手のみで少し力を入れただけで穴が開くほど強力なものでした。大変満足しました。

対象商品:
10396635
2018-10-10
用途:
樹脂パーツの穴あけ、センターポンチ代わりなど

使いやすくてよいです。先端も強度が高そうで長持ちしそうです。

対象商品:
10396644
2014-09-08
用途:
かき出し

国産品はしっかりしているので買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする