パワーカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10396863 品番T110
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

直線切り用。
握りやすさを追求した形状とキックバネによりグリップが手にフィット。
刃は熱処理後さらに高周波焼入れを施し、抜群の切れ味と耐久性を確保。

全長(mm)220 用途直線切り用 質量(g)330 タイプ直刃 倍率(倍)10 切断能力(mm)鉄板1.2
注意
※ステンレス板は切らないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10396863
2019-05-07
用途:
内装作業時
建設業・工事業

傷がついてる 錆びてる 中古品にオイル塗っただけのやつが届いた。こんなに汚れてる理由を知りたい。異様な傷。

対象商品:
10396863
2018-02-01
用途:
空調工事
有限会社 鈴木無線 様

あまり力が要らず切れる。説明書には、ステンレスは使用せずと有りましたが、今まで使っていた物はステンレスも切れました。

2人が参考にしています
対象商品:
10396863
2017-04-12
用途:
軽天材の切断等
建設業・工事業

刃が厚い為か切れ味が良くて切断時にあまり力がいりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする