T110B パワーカッター 佐藤機工 10396897

パワーカッター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10396897 品番T110B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

T110パワーカッターより機構を一部変更、刃部に特殊鋼使用。

全長(mm)220 用途ステンレス切断用 質量(g)340 倍率(倍)15 切断能力(mm)ステンレス板1.0 切断能力(mm)鉄板1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10396863
2019-05-07
用途:
内装作業時
建設業・工事業

傷がついてる 錆びてる 中古品にオイル塗っただけのやつが届いた。こんなに汚れてる理由を知りたい。異様な傷。

対象商品:
10396863
2018-02-01
用途:
空調工事
有限会社 鈴木無線 様

あまり力が要らず切れる。説明書には、ステンレスは使用せずと有りましたが、今まで使っていた物はステンレスも切れました。

2人が参考にしています
対象商品:
10396863
2017-04-12
用途:
軽天材の切断等
建設業・工事業

刃が厚い為か切れ味が良くて切断時にあまり力がいりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする