※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の ウインチ
オーエッチ工業の 手動式ウィンチ
シメロンX 400Kg
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10396968
品番
ON-4
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途
荷締め用、小型軽量物用
トラック用
ベルト色
-
端末仕様
-
ベルト幅(mm)
-
ベルト厚(mm)
-
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
1.6
使用荷重(kg)
400
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
808-0512
質量(kg)
2.4
寸法A(mm)
235
ワイヤー径(Φmm)
6
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
145〜1.335
寸法C(mm)
230
安全荷重(kg)
400
ワイヤー長(mm)
1.6
最大使用荷重(t)
0.4
適合ワイヤ
ON-6W