※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
荷締機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10397013
品番
RX-600 (600KG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,570
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
ベルト色
-
ベルト幅(mm)
-
ベルト厚(mm)
-
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
1.6
使用荷重(kg)
600
破断荷重(kg)
-
仕様
OH荷締機、端末仕様:中型トラック用
トラスコ品番
808-0611
質量(kg)
2.7
品番
ONR-6
安全荷重(kg)
600
ワイヤー長(mm)
1.6
材質(ハンドル)
鋼管
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10397013
RX-600 (600KG)
75379132
ONR-6
ワイヤー荷締機RX
オーエッチ工業
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました